![PHP 2SPZ63TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnek55OHhNRGN4TVRJNU9UYzFNVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmM3MDFkNjk0MWNiMDExZWU4NjkyMjliMDI3MTdhODAwNzg4Y2U5NjIzYzllMjJlNzI5ZGQ4MzE2ZThkYjFi)
![PHP 2SPZ63TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnek55OHhNRGN4TVRJNU9UYzFNVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmM3MDFkNjk0MWNiMDExZWU4NjkyMjliMDI3MTdhODAwNzg4Y2U5NjIzYzllMjJlNzI5ZGQ4MzE2ZThkYjFi)
SKF
SKF
PHP 2SPZ63TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 2SPZ63TB
2 Grooves; 67MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Minimum; 63MM Pitch Maximum; 9 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 2SPZ63TB
Nr kat. BDI
1282600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-2SPZ63TB/p/1282600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,273
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572629895
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
2.638
Średnica Zewn. Milimetry
67
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1108
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 67MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Minimum; 63MM Pitch Maximum; 9 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/8 Cale | 9 To 28 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,48 Cale | 63 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,48 Cale | 63 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież