![PHP 3SPC250TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9TOHhNREV4TXpVNU1qQTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWI3NGQxYjc1ZWUxNWZlOTUxMDQ4MDI2OTY4YWJmYWM3YWJhNjVkNzhkODFhNDFiZjdjNGRkN2I0YjI5ZTMy)
![PHP 3SPC250TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9TOHhNREV4TXpVNU1qQTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWI3NGQxYjc1ZWUxNWZlOTUxMDQ4MDI2OTY4YWJmYWM3YWJhNjVkNzhkODFhNDFiZjdjNGRkN2I0YjI5ZTMy)
1282459
Ékszíj tárcsák
SKF
SKF
PHP 3SPC250TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 3SPC250TB
3 Grooves; 259.6MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPC Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 3SPC250TB
BDI anyagszám
1282459
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-3SPC250TB/p/1282459
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
16,227
EAN
7316572629000
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Hosszú leírás
3 Grooves; 259.6MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPC Belt Series; 250MM Pitch Minimum; 250MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
10,22 hüvelyk | 259,6 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés