https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpTmk4eE1EYzJPRGt6TVRRNE56YzNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5NTQ0NmIxYmJlYmIxYzU3YWEzNmI1NTcyMGI1MzMzZjMzMTU3ZjllMDYzOTU2OGMyYWJkMDEzOGRlNDEzMzY
SKF
SKF
PHP 3SPZ630TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 3SPZ630TB
3 Grooves; 634MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 630MM Pitch Minimum; 630MM Pitch Maximum; 16 To 60MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 3SPZ630TB
Nr kat. BDI
1282792
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-3SPZ630TB/p/1282792
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,917
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572763254
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
24.961
Średnica Zewn. Milimetry
634
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2517
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
3 Grooves; 634MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 630MM Pitch Minimum; 630MM Pitch Maximum; 16 To 60MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 16 To 60 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
24,803 Cale | 630 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
24,803 Cale | 630 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież