https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnek55OHhNREV4TXpVNU1qUTVNakEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzJhNGMxYTQ4YWU5MjU1MmFhOWQ0MzA5NmI2YWVjYzJiNDQ3ZWE3MGU1NWY3NzI5MTFhMTUxYzRlMDY5OWE0
SKF
SKF
PHP 4SPZ800TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 4SPZ800TB
4 Grooves; 804MM Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; SPZ Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 35 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 4SPZ800TB
Nr kat. BDI
1282802
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-4SPZ800TB/p/1282802
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572764428
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
31.654
Średnica Zewn. Milimetry
804
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3030
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
79.36632
Długi Opis
4 Grooves; 804MM Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; SPZ Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 35 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 3 Cale | 35 To 75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
31,496 Cale | 800 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
31,496 Cale | 800 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież