https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneFpDOHhNRE14TURRMU5qWTNNakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGMwNjg3MjI5Zjg0YjIwOTA5Mzk1YjllOWJkMWFhODU1OTJiMGVkNTM1YjY4NTFlNjQyNjA0NjRmNjg1YjEx
SKF
SKF
PHP 5-8V1800TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 5-8V1800TB
5 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 5-8V1800TB
Nr kat. BDI
1283085
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-5-8V1800TB/p/1283085
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
70,76
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572760970
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
18
Średnica Zewn. Milimetry
457.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
4040
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
155.9991
Długi Opis
5 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
17,8 Cale | 452,12 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/4 To 4 Cale | 40 To 100 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
17,8 Cale | 452,12 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież