https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU5URTNPVEF6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZjcwYTk4MDg2YWQxMmViYTAwNzJiZjk5YjViYjdkYmExZjg3NGQ4YjdiOTkzNDE1M2FlMTEwMGIxMWMxOWI1
SKF
SKF
PHP 5SPB106TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 5SPB106TB
Transmission Pulley; 5 Grooves; 113MM Outside Diameter; Bushed; SPB Belt Series; 106MM Pitch Minimum; 106MM Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 5SPB106TB
Nr kat. BDI
1282181
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-5SPB106TB/p/1282181
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,908
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572626672
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
4.449
Średnica Zewn. Milimetry
113
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Not Available
Seria Pasa
SPB
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Długi Opis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 113MM Outside Diameter; Bushed; SPB Belt Series; 106MM Pitch Minimum; 106MM Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
4,173 Cale | 106 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,173 Cale | 106 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież