SKF
SKF
PHP 6-8V2240-M
SKF SKF
Opis
SKF PHP 6-8V2240-M
6 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 6-8V2240-M
Nr kat. BDI
1283783
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-6-8V2240-M/p/1283783
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
93
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572762387
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
22.4
Średnica Zewn. Milimetry
568.96
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
205.0299
Długi Opis
6 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
22,2 Cale | 563,88 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
22,2 Cale | 563,88 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież