SKF
SKF
PHP 6-8V5300-N
SKF SKF
Opis
SKF PHP 6-8V5300-N
6 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 6-8V5300-N
Nr kat. BDI
1283788
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-6-8V5300-N/p/1283788
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
584
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316574203963
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
53
Średnica Zewn. Milimetry
1346.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
N
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
6 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
52,8 Cale | 1341,12 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
52,8 Cale | 1341,12 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 6 Cale | 90 To 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież