https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoaE5pOHhNREV4TXpVNU16WXdOakUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjBlZTUyMjcyNmNlODkzYTdiMWUyN2UzNjBkMDNhODE1MWRlNTVjNGNmMjhkOThjMTMyNjkwZDNlMzk2NzA4
SKF
SKF
PHP 6SPA265TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 6SPA265TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 270.5MM Outside Diameter; Bushed; SPA Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 6SPA265TB
Nr kat. BDI
1282068
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-6SPA265TB/p/1282068
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,461
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572757314
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
10.65
Średnica Zewn. Milimetry
270.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Not Available
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Długi Opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 270.5MM Outside Diameter; Bushed; SPA Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
10,433 Cale | 265 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,433 Cale | 265 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież