https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFpDOHhNREV4TXpVNU16Z3dNamM0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1ZjAzMGFhY2E2Y2MwZjk3YWViMTYzM2QwOTE3NzFlMGFjZWJjM2VmYjZhMjg1ODc4ZWJmZjUxODk2NmM0OA
SKF
SKF
PHP 8SPC1120TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 8SPC1120TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 1129.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1120MM Pitch Minimum; 1120MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 8SPC1120TB
Nr kat. BDI
1282584
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-8SPC1120TB/p/1282584
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
246
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572765746
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
44.472
Średnica Zewn. Milimetry
1129.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
5050
Seria Pasa
SPC
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Długi Opis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 1129.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1120MM Pitch Minimum; 1120MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
44,094 Cale | 1120 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
44,094 Cale | 1120 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-5/8 To 5 Cale | 70 To 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież