https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobVlpOHhNREV4TXpVNE5qRTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTY4NTBiMjM2NWJkYTU4YTg5YmIwMWJkNWZiZDQ4MTcxMWNlNzkwOTczZmU2OTVkYmEwMDVkM2IwZmM1NGM4
OPTIBELT
OPTIBELT
QD C2000/5F
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT QD C2000/5F
Transmission Pulley; 5 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD C2000/5F
Nr kat. BDI
1079362
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD-C2000-5F/p/1079362
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
43,77
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
4014486333619
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
20.4
Średnica Zewn. Milimetry
518.16
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
96.5
Długi Opis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
20 Cale | 508 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 100 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
20 Cale | 508 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież