https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
1129894
Ékszíj tárcsák
GATES
GATES
QD1/3V8.00
GATES GATES
Leírás
GATES QD1/3V8.00
1 Groove; 8" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
QD1/3V8.00
BDI anyagszám
1129894
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/QD1-3V8-00/p/1129894
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
3,72
EAN
0698672051811
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SDS
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
3.727
Hosszú leírás
1 Groove; 8" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 24 To 42 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,95 hüvelyk | 201,93 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,95 hüvelyk | 201,93 milliméter
Külső átmérő
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés