https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhrTkM4eE1EYzNNREV3TlRjeU9UQTFOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjI3NjkyODlhNjE0MzE5NTI5Y2MzYjk4YWJiNzBiMWY1OTc1ZGQ0ZjVjN2Q5OTIzYjE0M2Y4NzQzZDNmMTc0MQ
GATES
GATES
QD10/8V71.00
GATES GATES
Opis
GATES QD10/8V71.00
10 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 7-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD10/8V71.00
Nr kat. BDI
1129947
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD10-8V71-00/p/1129947
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
853,21
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672072403
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
71
Średnica Zewn. Milimetry
1803.4
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
W
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
853.974
Długi Opis
10 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 7-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4-1/4 To 7-1/4 Cale | 100 To 215 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
70,8 Cale | 1798,32 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
70,8 Cale | 1798,32 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież