https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhrTkM4eE1EYzNNREV3TlRjeU9UQTFOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjI3NjkyODlhNjE0MzE5NTI5Y2MzYjk4YWJiNzBiMWY1OTc1ZGQ0ZjVjN2Q5OTIzYjE0M2Y4NzQzZDNmMTc0MQ
GATES
GATES
QD10B9.4
GATES GATES
Opis
GATES QD10B9.4
10 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD10B9.4
Nr kat. BDI
1129968
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD10B9-4/p/1129968
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,53
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672022743
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
9.75
Średnica Zewn. Milimetry
247.65
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Multi Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
27.558
Długi Opis
10 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 50 To 65 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,4 Cale | 238,76 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież