https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
GATES
GATES
QD3D14.0
GATES GATES
Opis
GATES QD3D14.0
3 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD3D14.0
Nr kat. BDI
1130330
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD3D14-0/p/1130330
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
50,35
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672040396
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
14.64
Średnica Zewn. Milimetry
371.856
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Multi Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
50.394
Długi Opis
3 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 90 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
14 Cale | 355,6 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
14 Cale | 355,6 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież