https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
GATES
GATES
QD5D16.0
GATES GATES
Opis
GATES QD5D16.0
5 Grooves; 16.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD5D16.0
Nr kat. BDI
1130620
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD5D16-0/p/1130620
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
64,86
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672040891
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
16.64
Średnica Zewn. Milimetry
422.656
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Multi Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
64.922
Długi Opis
5 Grooves; 16.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 90 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież