GATES
GATES
QD6/5V31.50
GATES GATES
Opis
GATES QD6/5V31.50
6 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD6/5V31.50
Nr kat. BDI
1130670
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD6-5V31-50/p/1130670
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
86,18
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672062480
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
31.5
Średnica Zewn. Milimetry
800.1
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
86.26
Długi Opis
6 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
31,4 Cale | 797,56 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
31,4 Cale | 797,56 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 55 To 70 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież