https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMU9DOHhNRFV3TmprNE5ETTVNRFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlM2FlMzNhYmUzYmRkNWVmNDcxYzZkZThiMTE3NWQzN2Q4NjIyOGU3NGRlNzgxMGY0ZDVmNzdhMGM1NjM3NjJh
GATES
GATES
QD6/5V4.90
GATES GATES
Opis
GATES QD6/5V4.90
6 Grooves; 4.9" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 4.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD6/5V4.90
Nr kat. BDI
1130676
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD6-5V4-90/p/1130676
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,68
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672063081
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
4.9
Średnica Zewn. Milimetry
124.46
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SD
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
4.685
Długi Opis
6 Grooves; 4.9" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 4.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
4,8 Cale | 121,92 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,8 Cale | 121,92 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 25 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież