GATES
GATES
QD7C10.0
GATES GATES
Opis
GATES QD7C10.0
7 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD7C10.0
Nr kat. BDI
1130834
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD7C10-0/p/1130834
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,22
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0770075436225
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
7
Średnica Zewn. Cale
10.4
Średnica Zewn. Milimetry
264.16
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Multi Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
27.216
Długi Opis
7 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 90 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10 Cale | 254 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10 Cale | 254 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież