https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
GATES
GATES
QD8B16.0
GATES GATES
Opis
GATES QD8B16.0
8 Grooves; 16.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD8B16.0
Nr kat. BDI
1130918
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD8B16-0/p/1130918
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
33,11
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672023320
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
16.35
Średnica Zewn. Milimetry
415.29
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Multi Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
33.142
Długi Opis
8 Grooves; 16.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 50 To 65 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
15,6 Cale | 396,24 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież