https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
GATES
GATES
QD8D13.0
GATES GATES
Opis
GATES QD8D13.0
8 Grooves; 13.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD8D13.0
Nr kat. BDI
1130957
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD8D13-0/p/1130957
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
76,2
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672040204
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
13.64
Średnica Zewn. Milimetry
346.456
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Multi Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
76.272
Długi Opis
8 Grooves; 13.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 55 To 70 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież