GATES
GATES
QD9/5V16.00
GATES GATES
Opis
GATES QD9/5V16.00
9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD9/5V16.00
Nr kat. BDI
1130981
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD9-5V16-00/p/1130981
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
41,28
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0770075436577
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
9
Średnica Zewn. Cale
16
Średnica Zewn. Milimetry
406.4
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
41.277
Długi Opis
9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
15,9 Cale | 403,86 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
15,9 Cale | 403,86 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 55 To 70 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież