IPL
IPL
SPA-355X2 SOLID HUB
IPL IPL
Opis
SPA-355X2 SOLID HUB KOŁO PASOWE
2 Grooves; 360.5MM OD; Rough Bore; SPA Belt Series; 355MM Pitch Minimum; 355MM Pitch Maximum; No Keyway
Nr. katalogowy
SPA-355X2 SOLID HUB
Nr kat. BDI
15093205
Szczegóły
124.1
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPA-355X2-SOLID-HUB/p/15093205
Twoja Cena
124,10 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,7
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
14.193
Średnica Zewn. Milimetry
360.5
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 360.5MM OD; Rough Bore; SPA Belt Series; 355MM Pitch Minimum; 355MM Pitch Maximum; No Keyway
Max. Średnica Podziałowa
13,976 Cale | 355 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13,976 Cale | 355 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież