https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoak9DOHhNREk1TXpRM01qTXlPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODYzMmJiMjM1ZTJlNjc4ZjQzNTc3NWRlM2ZkMmI1ZWZkMjA1OGEzMzhkNDU2YzIyNmU0Njc0ZWRjZDQ2MDlj
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPC800/3 4545
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT TB SPC800/3 4545
Transmission Pulley; 3 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 55 To 120MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
TB SPC800/3 4545
Nr kat. BDI
1084600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/TB-SPC800-3-4545/p/1084600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
78,834
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
4014486249545
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
31.874
Średnica Zewn. Milimetry
809.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
4545
Seria Pasa
SPC
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
158.4
Długi Opis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 55 To 120MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
31,496 Cale | 800 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4-15/16 Cale | 55 To 120 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
31,496 Cale | 800 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież