https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNE9DOHhNRFF4TURjeE56SXhOamM1T0M5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzZjJkNDJlZTQwNmZiYjRiNzkyZTQxYThkNWQ2YTZjYmViNTkxOTg5ZGQzNzE4NTBkZTgwMTg1NTRiMmM4MA
GATES
GATES
1VP25 3/4
GATES GATES
Opis
GATES 1VP25 3/4
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; 3L Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.6" Pitch Dia Min; 2.4" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
1VP25 3/4
Nr kat. BDI
1098462
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/1VP25-3-4/p/1098462
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,64
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0770075447832
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Seria Pasa
3L
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.5
Średnica Zewn. Milimetry
63.5
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Solid Type
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78101112
Waga / LBS
1.23
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; 3L Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.6" Pitch Dia Min; 2.4" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,4 Cale | 60,96 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,6 Cale | 40,64 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież