![1VP25-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhNRFV3TmprM05qa3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmYyYjhhNGFhYjM3MjYzYjk4MjgzOWI2MTBiZGVlYzBmMDA5ZmNmNDUwYjdjMGFhMGM5ZDIyYmI5ZmQ5ZDlhOQ)
![1VP25-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhNRFV3TmprM05qa3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmYyYjhhNGFhYjM3MjYzYjk4MjgzOWI2MTBiZGVlYzBmMDA5ZmNmNDUwYjdjMGFhMGM5ZDIyYmI5ZmQ5ZDlhOQ)
TIMKEN
TIMKEN
1VP25-3/4
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 1VP25-3/4
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 1.6" Pitch Dia Min; 2.4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
1VP25-3/4
Nr kat. BDI
24305393
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/1VP25-3-4/p/24305393
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,376
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0070964162083
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Seria Pasa
3L
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.5
Średnica Zewn. Milimetry
63.5
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 1.6" Pitch Dia Min; 2.4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Max. Średnica Podziałowa
2,4 Cale | 60,96 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,6 Cale | 40,64 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież