https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-23991670-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJobFpDOHhNRE00T1RRME16QTRORE14T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNak01T1RFMk56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGZlOTk5NzdjYjIwMTM2NTYxYmFkNWY5YTgxOTVlMjdmYTcwMTNkMzZhN2NkYmE2NDI4NzEwOTMwNGM4ZGUxMA
BROWNING
BROWNING
2778322
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 2778322
Variable Speed Pulley; 3/8" Bore; 1 Grooves; 5" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 21/32" Belt Width Min; 7/8" Belt Width Max; 5L | B | 5V | C Belt Series; Keyway; Manual Turn Adjustmen
Nr. katalogowy
2778322
Nr kat. BDI
23991670
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/2778322/p/23991670
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,628
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662460628585
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Seria Pasa
5L | B | 5V | C
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Sposób Montażu
Finished
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
0
Słowo Kluczowe 4
0
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2778322
Waga / LBS
1.39
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 3/8" Bore; 1 Grooves; 5" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 21/32" Belt Width Min; 7/8" Belt Width Max; 5L | B | 5V | C Belt Series; Keyway; Manual Turn Adjustmen
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież