BROWNING
BROWNING
2VP62X 1 1/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 2VP62X 1 1/8
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 4-1/2" Pitch Dia Min; 6.3" Pitch Dia Max; 1-3/8" Face Wid Min; 2-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
2VP62X 1 1/8
Nr kat. BDI
333088
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/2VP62X-1-1-8/p/333088
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,222
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0662289295562
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Seria Pasa
3L | 4L | A | 5L | B | 5V
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
5.95
Średnica Zewn. Milimetry
151.13
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2VP62X 1 1/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1046077
Waga / LBS
10.5
Długi Opis
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 4-1/2" Pitch Dia Min; 6.3" Pitch Dia Max; 1-3/8" Face Wid Min; 2-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,3 Cale | 160,02 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież