BROWNING
BROWNING
3MVP55B69X 1 5/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 3MVP55B69X 1 5/8
1-5/8" Bore; 3 Grooves; 7.18" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 5.4" Pitch Dia Min; 6.9" Pitch Dia Max; 3-1/16" Face Wid Min; 3-7/16" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
3MVP55B69X 1 5/8
Nr kat. BDI
322285
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/3MVP55B69X-1-5-8/p/322285
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,399
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0662289294565
Otwór Calowy
1.625
Otwór Metryczny
41.275
Seria Pasa
A | B
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
7.18
Średnica Zewn. Milimetry
182.372
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3MVP55B69X 1 5/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1020338
Waga / LBS
24.5
Długi Opis
1-5/8" Bore; 3 Grooves; 7.18" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 5.4" Pitch Dia Min; 6.9" Pitch Dia Max; 3-1/16" Face Wid Min; 3-7/16" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,9 Cale | 175,26 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
3,063 Cale | 77,8 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,4 Cale | 137,16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież