https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-MVP-4G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd5WWk4eE1EYzJOak0zTVRrM09USTVOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMDFXVUY4MFIxOUdRbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2NmNkYTI5N2Y0ZWUzOTExYzMwNTQxNWZlMmQ3YzYxOWNiZGJhY2MxMjZlZGI5Y2EzMTlkMDY0OGRjMjY1ZmI
BROWNING
BROWNING
4MVP45B59X 1 7/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 4MVP45B59X 1 7/8
1-7/8" Bore; 4 Grooves; 6.18" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 4.4" Pitch Dia Min; 5.9" Pitch Dia Max; 4-3/16" Face Wid Min; 4-9/16" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
4MVP45B59X 1 7/8
Nr kat. BDI
322311
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/4MVP45B59X-1-7-8/p/322311
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,561
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0662289342433
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Seria Pasa
A | B
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
6.18
Średnica Zewn. Milimetry
156.972
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4MVP45B59X 1 7/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1020098
Waga / LBS
22.8
Długi Opis
1-7/8" Bore; 4 Grooves; 6.18" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 4.4" Pitch Dia Min; 5.9" Pitch Dia Max; 4-3/16" Face Wid Min; 4-9/16" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
4,563 Cale | 115,9 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,4 Cale | 111,76 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,9 Cale | 149,86 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
4,188 Cale | 106,375 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież