https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-MS-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhoTWk4eE1EYzJOekUzT1RJNE5EVXhNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMDFUWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjc0M2U4YTVhNjcxY2FiZTFkOGU5YjM3MDUyYmM0MDMyMTQ5OWNjMDY3ZTIyMzY3OTY1YmMzODg4OGI4NDAy
TB WOODS
TB WOODS
MS-77 7/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS MS-77 7/8
7/8" Bore; 1 Grooves; 8" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 2.58" Pitch Dia Min; 7-3/4" Pitch Dia Max; 1-11/16" Face Wid Min; 2-3/4" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Nr. katalogowy
MS-77 7/8
Nr kat. BDI
992555
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/MS-77-7-8/p/992555
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,889
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0698672720106
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Seria Pasa
2322V
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
8
Średnica Zewn. Milimetry
203.2
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Spring Loaded
Inne Funkcje
Precision Balanced | Oil Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
MS7778
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
MS7778
Waga / LBS
13
Długi Opis
7/8" Bore; 1 Grooves; 8" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 2.58" Pitch Dia Min; 7-3/4" Pitch Dia Max; 1-11/16" Face Wid Min; 2-3/4" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Max. Średnica Podziałowa
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,58 Cale | 65,532 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież