TB WOODS
TB WOODS
RC1315W 1-5/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS RC1315W 1-5/8
1-5/8" Bore; 1 Grooves; 13" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4430V Belt Series; 4-1/4" Pitch Dia Min; 12-3/4" Pitch Dia Max; 5-3/8" Face Wid Min; 5-3/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Nr. katalogowy
RC1315W 1-5/8
Nr kat. BDI
981620
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/RC1315W-1-5-8/p/981620
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,052
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0698672115582
Otwór Calowy
1.625
Otwór Metryczny
41.275
Seria Pasa
4430V
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
13
Średnica Zewn. Milimetry
330.2
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Rack and Pinion
Inne Funkcje
Precision Balanced | Driver Type | Oil Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
RC1315W158
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
RC1315W158
Waga / LBS
84
Długi Opis
1-5/8" Bore; 1 Grooves; 13" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4430V Belt Series; 4-1/4" Pitch Dia Min; 12-3/4" Pitch Dia Max; 5-3/8" Face Wid Min; 5-3/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Min. Szerokość Pasa
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
12,75 Cale | 323,85 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież