TB WOODS
TB WOODS
RC55W 5/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS RC55W 5/8
5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1-3/4" Pitch Dia Min; 5-1/4" Pitch Dia Max; 1-13/16" Face Wid Min; 1-13/16" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Nr. katalogowy
RC55W 5/8
Nr kat. BDI
993349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/RC55W-5-8/p/993349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,436
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0698672115704
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Seria Pasa
1422V
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5.5
Średnica Zewn. Milimetry
139.7
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Rack and Pinion
Inne Funkcje
Precision Balanced | Driver Type | Oil Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
RC55W58
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
RC55W58
Waga / LBS
12
Długi Opis
5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1-3/4" Pitch Dia Min; 5-1/4" Pitch Dia Max; 1-13/16" Face Wid Min; 1-13/16" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież