https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-SVS3-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaE5DOHhNRFF4TURjeE9USXhOVFkwTmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFOV1V6TmZSa0pmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTgyMmJiOWY4MTI5MTcyYzEzZTJlZDNlYTcyYjk0MzQ4ZjE5MWFiMTcxNWRlZWExMTA3NzQ4YTJlY2Q2YmNl
GATES
GATES
SVS3/AB7.75 1-7/8
GATES GATES
Opis
GATES SVS3/AB7.75 1-7/8
Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 3 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
SVS3/AB7.75 1-7/8
Nr kat. BDI
1132775
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/SVS3-AB7-75-1-7-8/p/1132775
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,51
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0770075440079
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Seria Pasa
A | B | C
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
7.75
Średnica Zewn. Milimetry
196.85
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Web and Spoke Type
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
79620044
Waga / LBS
32
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 3 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież