TB WOODS
TB WOODS
VC40 3/4 SPR
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS VC40 3/4 SPR
3/4" Bore; 1 Grooves; 4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2" Pitch Dia Min; 4" Pitch Dia Max; 1-1/4" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Nr. katalogowy
VC40 3/4 SPR
Nr kat. BDI
993397
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/VC40-3-4-SPR/p/993397
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,133
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0698672109017
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Seria Pasa
A
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Spring Loaded
Inne Funkcje
Driven Type
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
VC4034
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
VC4034
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
3/4" Bore; 1 Grooves; 4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2" Pitch Dia Min; 4" Pitch Dia Max; 1-1/4" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Max. Szerokość Czołowa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież