OPTIBELT
OPTIBELT
HF150 1420X30
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT HF150 1420X30
Endless Flat Belt; 30MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 1420MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
HF150 1420X30
Nr kat. BDI
1058629
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/P%C5%82askie-pasy-nap%C4%99dowe/HF150-1420X30/p/1058629
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M02236
Typ Pasa
Endless Flat Belt
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Flat
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Flat Endless
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Długi Opis
Endless Flat Belt; 30MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 1420MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Belt Thickness
0,039 Inch | 1 Millimeter
Belt Length
55,906 Inch | 1420 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież