BANDO
BANDO
10T10-1750UG
BANDO BANDO
Opis
BANDO 10T10-1750UG
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
10T10-1750UG
Nr kat. BDI
143006
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/10T10-1750UG/p/143006
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,063
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0649717326142
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T10
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bandousa.com
Numer Materiałowy producenta
10T10-1750UG
Waga / LBS
0.134
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
68,898 Cale | 1750 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież