https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY
OPTIBELT
OPTIBELT
1200XXH200
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT 1200XXH200
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 120" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
1200XXH200
Nr kat. BDI
1057839
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/1200XXH200/p/1057839
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
4014486095227
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1-1/4 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
XXH
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
ZR
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
1200XXH200
Długi Opis
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 120" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
120 Cale | 3048 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież