https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-GTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJneE5DOHhNREF5T0RVME1EQXdNak16TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNiYzI2MTc5NTIzMjQ2NjY4YjU2ZDE4YmIxYTQ3ODMxMzRhYWRhNzMzZmQzMzRkYTkwZTEwMGM2N2UyYzVlYw
MAUREY
MAUREY
14GTR-2520-37
MAUREY MAUREY
Opis
MAUREY 14GTR-2520-37
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
14GTR-2520-37
Nr kat. BDI
635594
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/14GTR-2520-37/p/635594
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,702
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0640965278030
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14GTR
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Falcon
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.maurey.biz
Numer Materiałowy producenta
14GTR-2520-37
Waga / LBS
1.63
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
99,213 Cale | 2520 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież