https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-HT500MX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmd4TlM4eE1ETXpPREF5TlRBME5qQTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVkRVd01FMVlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIzMzI3YWNiMzY0MTk3YTE5YWU2MjM4NmE0ODQ4NmI4MzcxYTE5OWIxOWNlOGJjMDk1NTdmNzkwNTYxZDlmYjg
GATES
GATES
14MX-1400-55 GTX
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-1400-55 GTX
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
14MX-1400-55 GTX
Nr kat. BDI
20716600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/14MX-1400-55-GTX/p/20716600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14MX
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Power Grip GTX
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
55,118 Cale | 1400 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież