OPTIBELT
OPTIBELT
208-2MHP-3
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT 208-2MHP-3
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 208MM Pitch Length; 3MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
208-2MHP-3
Nr kat. BDI
19211530
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/208-2MHP-3/p/19211530
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
4014486423433
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
2 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
2MHP
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Omega High Power
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
208-2MHP-3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
208-2MHP-3
Długi Opis
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 208MM Pitch Length; 3MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,118 Cale | 3 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
8,189 Cale | 208 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież