MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2800-14M-125T
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 2800-14M-125T
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
2800-14M-125T
Nr kat. BDI
535482
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/2800-14M-125T/p/535482
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0746041126124
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14MT
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile | Tiger Series
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
2800-14M-125T
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
110,236 Cale | 2800 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież