GATES
GATES
30.00T10/50000.00 SL-STEEL CORD PU 92
GATES GATES
Opis
30.00T10/50000.00 SL-STEEL CORD PU 92
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 50000MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
30.00T10/50000.00 SL-STEEL CORD PU 92
Nr kat. BDI
24855467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/30-00T10-50000-00-SL-STEEL-CORD-PU-92/p/24855467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T10
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 50000MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
1968,504 Cale | 50000 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież