BANDO
BANDO
32T10-1500UG
BANDO BANDO
Opis
BANDO 32T10-1500UG
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1500MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
32T10-1500UG
Nr kat. BDI
143339
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/32T10-1500UG/p/143339
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,172
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0649717325954
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T10
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bandousa.com
Numer Materiałowy producenta
32T10-1500UG
Waga / LBS
0.368
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1500MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
59,055 Cale | 1500 Milimetry
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież