TIMKEN
TIMKEN
3850-14M-40F
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 3850-14M-40F
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
3850-14M-40F
Nr kat. BDI
20655294
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/3850-14M-40F/p/20655294
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,4
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0785201771699
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14MF
Materiał Włókien
Non Aramid Fiber
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Ultra Cord Tensile Member | Special Z Twist Cord Construction For Air-Cooled Heat Exchanger Application
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
3850-14M-40F
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
151,575 Cale | 3850 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież