BANDO
BANDO
400-KPS8M-1792
BANDO BANDO
Opis
BANDO 400-KPS8M-1792
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
400-KPS8M-1792
Nr kat. BDI
139829
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/400-KPS8M-1792/p/139829
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,276
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0649717328306
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
KPS8M
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
KPS II Timing
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bandousa.com
Numer Materiałowy producenta
400-KPS8M-1792
Waga / LBS
0.605
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
70,551 Cale | 1792 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież