![420L100](/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY)
![420L100](/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
420L100
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 420L100
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
420L100
Nr kat. BDI
400330
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/420L100/p/400330
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,098
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256064883
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
L
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Sleeve | Conti Synchroforce
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
420L100
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież