https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY
400260
Fogazott szíjak
CONTINENTAL
CONTINENTAL
420XL037
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 420XL037
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
420XL037
BDI anyagszám
400260
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/420XL037/p/400260
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,023
EAN
0037256254819
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XL
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | Conti Synchroforce
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
420XL037
Súly / LBS
0.05
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
42 hüvelyk | 1066,8 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés