CONTINENTAL
CONTINENTAL
480-R8M-20-A
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 480-R8M-20-A
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 480MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
480-R8M-20-A
Nr kat. BDI
415022
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/480-R8M-20-A/p/415022
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256380549
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Conti Synchroforce Advance
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
480 8M 20
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 480MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
18,898 Cale | 480 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież