BRECO FLEX
BRECO FLEX
560-5 T10- PAR
BRECO FLEX BRECO FLEX
Opis
BRECO FLEX 560-5 T10- PAR
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 560MM Pitch Length; 5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
560-5 T10- PAR
Nr kat. BDI
15049526
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/560-5-T10--PAR/p/15049526
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T10
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Nylon Backing
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.brecoflex.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 560MM Pitch Length; 5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,197 Cale | 5 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
22,047 Cale | 560 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież